ブレーキ クラッチ スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19795152 品番CS1
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。

ねじ寸法1/4'-32 用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。 付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブ
注意
※BERINGER以外のマスターに使用した場合の保証は致しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19795152
2019-01-24
用途:
カスタムバイクへの流用

サイズはおよそ径11mm×長さ32mmです。
刻印がかっこよく映え、存在感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする