※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 洗浄瓶/プッシュボトル
アズワンの 洗浄びん
油さし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19797165
品番
PC180
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
容量(mL)
180
材質
吸い込み用ストロー/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
ノズル長(mm)
約95
サイズ(mm)
Φ56×133
アズワン品番
1-2846-04