貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
焼きあがりに さっと取り出せる ボールチェーンのパイ生地重し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19797277
品番
DL6392
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ボールチェーン状にすることで、紛失や洗いにくさなどの不満を改善しました。
焼き上がりにさっと取り出せるので、お菓子づくりの手間が省け、取り出す際に生地を傷めないようになります。
質量(g)
95
用途
ハロウィンやクリスマス、バースデークッキーやギフトにも。
材質
ステンレス
全長(cm)
180
品名・タイプ
パイ皿・重石
対応サイズ(Φmm)
120〜180タルト型