画像準備中

W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 注文コード19807427 品番W1100-8N-W-J1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,380
この商品は接続口径・設定圧力・設定圧力範囲など665種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接続口径1/4 接続方式NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ドレン貯容量(cm3)12 流れ方向標準流れ(左→右) オートドレン仕様手動ドレンコック付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 排気機構リリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする