サンプル画像

DP-5700A-3A-EDI57-04/1区(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19807825 DP-5700A-3A-EDI57-04/1区(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19807825 DP-5700A-3A-EDI57-04/1区(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19807825 DP-5700A-3A-EDI57-04/1区(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19807825

デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(g)3000 目量(g)1 注文コード19807825 品番DP-5700A-3A-EDI57-04/1区(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥412,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800
この商品はひょう量・目量など510種類から選べます 他の種類を見る

指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)
操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能
カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現
指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備
Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)
最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能

用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。 寸法(mm)【載台】350×300 ひょう量(g)3000 目量(g)1 使用地区道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路) 重力加速度の範囲(m/s2)9.804〜9.807
注意
※検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする