※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)63注文コード19808327品番CDV3TN63-150-1W
参考基準価格(税別)¥41,640販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・シリンダ内径など233種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付