曜日別特売
M-443G-R マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 19811907

 

M-443G-R マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 19811907
M-443G-R マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 19811907
M-443G-R マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 19811907
M-443G-R マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 19811907
M-443G-R マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 19811907
モノタロウ

マーカーランプ ガラスレンズタイプ

(37件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード19811907品番M-443G-R
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー
サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。

用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)
注意
※DC12Vで使用する場合はBA15S/6Wの電球をお使い下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※ガラスレンズには色のバラツキがあります。

商品説明動画

マーカーランプ(ガラスレンズタイプ).
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19811898
2023-08-26
用途: トラックのマーカーランプ

安くて見た目もとてもよかったのですが、2年くらいしたらガラス部分の黄色がほぼ透明になってしまい、車検に通りませんでした。大き目なトラックで屋外駐車だった事もありますが、色落ちが早いように感じます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 19811898
2023-05-23
用途: 大型タンクローリーに使用

交換球 注文コード60534792ですね。
LEDは眩しいだけで、光が広がらないので
電球仕様がおすすめです。

4が参考にしています
対象商品 : 19811898
2023-08-17
用途: トラックの電飾に
有限会社吉住運送運輸・通信業

新品て良いですね気持ちが良いです。輝いてますよろしく

1が参考にしています
対象商品 : 19811898
2022-11-23
用途: 夜間の運転 作業に
運輸・通信業

ア-ムロ-ル車にもともとマ-カ-がなかったのですが長い箱を普段載せているし 冬場、側方の視認性が全く無かったので 安全性にかけると思い こちらを購入しました ガラス製の為 曇ることなく 電球仕様でも キレイにひかります ネジの固定ピッチが自由に調整できるし なにより コスパを考えると 素晴らしい商品です。 LEDが今時ではありますが ガラスレンズの美しさが いいと思います 壊れても 部品交換が豊富に ありますし…

1が参考にしています
対象商品 : 19811898
2023-01-23
用途: トラックのマーカーランプの交換
サービス業

ガラスタイプなので、レンズが割れにくく、長く使用できる。

対象商品 : 19811898
2022-11-21
用途: 電球交換の際
その他業種

電球交換の際レンズの色が薄くなっていたので、交換用として購入しました。
付いていた物と全く同じだったので、交換もスムーズに行えました。

対象商品 : 19811898
2022-04-04
用途: 表示灯

ガラスレンズはアクリルレンズより重たいが劣化が少なく発色が良いと思います。

対象商品 : 19811898
2021-11-30
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

コスパ最高!これなら惜しげなく交換できます。(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品に適合する電球を教えて下さい。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ 交換用電球 24V シングル S25 高品質タイプ
注文コード 60534747 品番 -
内容量 1箱(10個)
https://www.monotaro.com/p/6053/4747/

※付属の電球と電力(W)が異なりますが、適合致します。
1が参考にしています
2022-05-17
質問:
マーカーレンズのみの取り扱いはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2022-05-17
質問:
回転、もしくは点滅する商品でしょうか。
回答:
回転及び点滅は致しません。
点灯し続ける商品になります。
2022-05-17

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする