交換ガラスレンズ マーカーランプ用

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19811916 品番M-441SG-Y
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウマーカーランプ用のガラス製スペアレンズです。

適合モノタロウ品番(男前モノタロウ含む)M-441G専用 用途トラックのマーカーに。 材質ガラス
注意
※モノタロウのマーカーランプにも使用可能です。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい
※ガラスレンズには色のバラツキがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19811916
2023-03-09
用途:
トラックのサイドマーカーランプに使用
株式会社大石鋼業 様 (サービス業)

以前は、プラスティックのレンズを使っていたが、ガラスなので耐久性に問題なし。

対象商品:
19811916
2022-03-11
用途:
割れたものと交換

以前の物と遜色なく交換できました。
またの時は頼みたいと思います。

対象商品:
19811916
2021-05-14
用途:
レンズ交換

ノーブランドバスマーカーの色変えの為購入しました。緩かったらテープ巻いてと思いましたがピッタリでした。

対象商品:
19811916
2019-06-27
用途:
ダンプトラック
有限会社勝目産業 様 (運輸・通信業)

全く問題無く使用出来ています。
価格も魅力的で満足しています。

対象商品:
19811916
2018-09-29
用途:
赤色と交換
サービス業

前回の車検でスルー出来ましたがなんと今回は×、はずしてもらい帰社時に黄に早速交換です。モノタロウの他レビューでパス出来ないとありましたので購入済みで助かりました、2台目の車両にも対応出来る様購入を検討中です。

対象商品:
19811925
2017-11-23
用途:
車両メンテナンス

レンズが黒すぎる赤色ではない。
光が暗くなる。
返品したかったが返送料の方が高くつきそうで
返品あきらめました。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
19811916
2017-01-07
用途:
積載車の交換に
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が安いのに商品はしっかりしていて大変満足しております。

対象商品:
19811916
2017-08-18
用途:
トラック部品。
運輸・通信業

破損させてしまったので、交換用としては
十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする