クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
老眼鏡 CK-116GL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19814096
品番
CK-116GL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ソフト樹脂を使用したおしゃれ老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。掛け心地もソフトで軽量なのでおすすめです。
度数
+1.5
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約35、(テンプル)約140
色
グレー
質量(g)
約17
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
弾性樹脂
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。