テープのり norino (ノリノプロ) 強力に貼れる (22m)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19821543 品番 TG-1221R(39256)
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

テープのりヘビーユーザーの最大のイライラは、テープがたるむこと。
その原因は、ギアの回転が停止してしまうことで起こります。
パワーギアは、ギアの回転の負荷を検知し、回転が停止しそうになると作用を開始します。
通常時より2倍の強さで回転をすることで、テープたるみを事前に防ぎます。
もっと、キレイになめらかに。先端部分に搭載したクリーンローラーが、糊カスを巻き込んで除去します。
糊カスがギアに入り込んでしまって起きる故障を防ぐばかりでなく、糊カスが紙面につくことも防げるため滑らかな紙の端に沿って、すばやく真っすぐにテープのりを引くためのガイド機能を搭載しました。
使用方法は、紙の端にひっかけるだけ。
はみ出しやテープの曲がりを防ぎ、キレイに気持ちよくテープを引くことができます。
引き心地の良さも持続します。
糊付けも素早く、楽に、そしてスマートに。
側面にあるボタンを押すだけで、キャップがサッと開くので片手だけで作業を終えることができます。
リフィルの廃棄部分を極力減らしたエコロジー設計。
ほとんどの歯車を本体部分に残しているので、環境にも優しいヘビーユーザー向けです。
ぜひ一度、詰めかえの時に本体の歯車もご覧ください。
力点の研究から、手の小さな女性が毎日大量にノリ付けしても疲れにくい、最適な形状に仕上げました。
大きすぎず小さすぎない、絶妙なサイズと握りやすい丸みを帯びた形状です。
また、握り方の研究から生まれたグリップもポイントです。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)22 商品タイプつめ替え用テープ 仕様テープのり・アシッドフリー 材質95%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) ホワイト タイプしっかり貼れる 繰り返し・詰め替え対応
注意
※専用交換テープと本体はすべて互換性があります。
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。
※室温15〜35℃の範囲でご使用ください。

商品説明動画

【PLUS】テープのり norino PRO ノリノプロ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
仕事で

詰替えは問題なく使えています。が、本体は適度に交換しないと使えなくなる。

対象商品:
28865148
2023-12-19
用途:
事務作業など
株式会社魚谷鉄工所 様

封筒の口を閉じるのに使用しています。
以前は液体のりなどを使っていましたが、テープノリだと乾かす必要がなく貼り付けるだけで作業が終わるので早いです。
欠点としては気温が寒いと思うように接着剤が着いてくれなくなること。

対象商品:
28865148
2023-12-01
用途:
商品パッケージの貼り付け作業
製造業

他では売っていない強力なテープのりです。
強力でないと商品がパッケージから剥がれてしまうので、これをとても重宝しています。

対象商品:
46816517
2024-02-07
用途:
商品パッケージ内の糊付け部分用に使用
卸売・小売業

粘着力は十分で、自身の目的のためには問題なく使えます。

対象商品:
28865148
2022-11-09
用途:
事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

テープの滑りも良く絡まないのがいい。他のと比較して一番良かったのは「詰替え方法が簡単」。悩まなくていいのはストレスがない

対象商品:
28865148
2023-05-16
用途:
封書糊付けの為
卸売・小売業

取り替え用で購入したが本体に合わず
無駄になった類似があるのであれば、
注意喚起文が欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
18857677
2021-03-09
用途:
商品の梱包
教育・研究機関

台紙に商品を貼り付けて梱包する際に利用しています。粘着力がそこそこあるので、重宝しています。

opp袋に直接付ける場合は少しコツがいりますが、平らにして力を入れるように使うと割と成功します。

たまに本体に粘着テープが貼りついてダマになってしまうことがあるので、その点はさらに改善していただけると嬉しいです。

対象商品:
18857677
2021-03-09
用途:
しっかり貼付けたい物に使用

貼り付ける際に、しっかりと押し付けて転がさないと、強力タイプなので、
切れずにテープのりが、引っ張られて出てしまう。
力の入れ具合が上手く出来れば、しっかり貼れていい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする