指サック メクリッコキャッチ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 19821753 品番 KM-401CA(35884)
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」
指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。
新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。
ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。
めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。
3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。
凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。
めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。

材質TPE 長さ(mm)22 ピンク 規格S 内径寸法(Φmm)13.5 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
事務作業時

いろんな指サックを使用しましたが、今までで一番指にフィットしてズレを気にせず作業できました。ほど良い厚みもあり、指に沿った形も付け外ししやすく良かったです。指サックに関するストレスをほとんど感じず使用できるので、これからもずっと使いたいと思います。

2025-12-02
用途:
事務作業(書類整理)

長時間つけても蒸れずに作業できます。リングタイプより外れにくくていいです。

2025-09-26
用途:
事務作業用
製造業

メクリッコキャッチのリングを買おうとして間違ってしまいましたが、親指にフィットして逆に良かったです。お札を数えるときもリングよりいい感じでした。

2025-09-25
用途:
事務作業
バーネット株式会社 様 (卸売・小売業)

他の指サックをいろいろ試してみましたが、行きついたのはこの指サックです。
私の指にはコレがピッタリでした。

2025-09-11
用途:
事務作業
製造業

主に親指に使用してます。指先にもかかっているけど、ムレないので助かってます。

2025-10-15
用途:
伝票整理など
エムケイ化成有限会社 様 (製造業)

通気性がよく、指から外れ難いのでつかいやすいです。

2024-09-13
用途:
書類整理
卸売・小売業

今までラバータイプを使用していましたが、こちらの指サックタイプは書類を指先全体で捉えることが出来るので作業がし易くなったと感じました。耐久性がどのくらいがまだわかりませんが、使いやすい商品です。

2024-10-25
用途:
事務作業
株式会社畠山製作所 様 (製造業)

グリップ力が優れており、つけ心地、耐久性もよく、気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする