フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)500 使用地区鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る) 沖縄県 注文コード19822516 品番KL-HS-Q-05-K/15-16区+KL-FLH2
参考基準価格(税別)¥283,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はひょう量・使用地区など12種類から選べます 他の種類を見る

直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則V級対応品)

使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列) 消費電力(W)約0.15 ひょう量(kg)500 表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 目量(kg)0.2 保護等級IPX3相当 機能ゼロリセット・風袋引き(半自動)・自動ホールド4オートパワーオフ 表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」 使用地区鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、奄美市、大島郡に限る) 沖縄県 電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります) ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
注意
※検定付です。ご注文の際は適合地区をご確認ください。最大容量2t(はかり本体重量+計量する風袋量+正味量の合計)を超える荷重をかけないでください。アタッチメントは(株)スーパーツール製です。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする