曜日別特売
HS-CD-12-K-4.5 吊りはかり【検定品】 クボタ計装 19822620

吊りはかり【検定品】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット使用地区青森県、岩手県 秋田注文コード19822620品番HS-CD-12-K-4.5
参考基準価格(税別)¥368,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き

使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)1000表示高輝度赤色LED、1文字×5桁目量(kg)0.5保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁使用地区青森県、岩手県 秋田保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
注意
※検定付です。ご注文の際は適合地区をご確認ください。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする