※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トランス

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19825989 品番 SD51-05KB
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス
単相 複巻 50/60Hz
耐電圧AC2kV
適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436
100VA〜500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA〜5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)
1次-2次間静電シールド付

質量(kg)42.5 外形寸法(mm)A:224、B:240、H:247 電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115 端子ねじM5 取付寸法(mm)a:140、b:145 取付ねじ(推奨)M6 容量(VA)5k 間隔(mm)端子:13.5 適合ケースTYC-05K 二次電流(A)50
注意
※接続は、端子ネジ当り2本までとしてください。
※圧着端子は絶縁付、又は絶縁チューブを使用し、絶縁距離を確保してください。
※直接電線を接続される場合は、電線の被膜剥離長を座金の幅より1〜2ミリ程度長めにカットされ、下図のように電線被膜が端子ネジ押さえ金具に接するまで挿入してください。2本の電線を接続する場合は、同サイズの電線を用い端子ネジの両側に挿入し、規定のトルクで確実に締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする