武蔵オイルシール工業
軸付シール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19826540
品番
MUD-5 30x55x11.5x18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
リップ部にはグリースを封入してあります。
型式
MUD-5 30×55×11.5×18
外径D(Φmm)
55
軸径d(Φmm)
30
寸法F(Φmm)
62
幅W(mm)
18
幅t(mm)
1.5
幅H(mm)
11.5