高速製氷機 自家製アイスメーカー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19826576 品番RM-230H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。
タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。

付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書 仕様最大連続製氷回数(回):15 材質ABS・PP 寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165 質量(g)約5600 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)150 タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6 騒音値(dB)≦60 冷媒R6000a 電流ヒューズ3.15A 冷却温度(℃)マイナス50 製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする