SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637

SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637
SH-CD131 HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 19826637

HOT&COOL サーキュレーター ポカクール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19826637品番SH-CD131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,080
販売価格(税別)
22,800

【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】
シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。
部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。
コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。

セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.3ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)温風1200、送風38コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置風量送風:7段階、温風:3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする