ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの ハンドル周辺部品
クランプバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19855229
品番
HU1021B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。
MT-09(-16)に取付けるにはメーター移動ステー(HM3568)が必要。
付属品
樹脂キャップ
色
ブラック
取付場所
メーター取付け位置
外径×長さL(Φ×mm)
22.2×155
適合車種
XSR900 MT-09