HB0206A-50 コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン 19855283 HB0206A-50 コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン 19855283

コンチ3型 kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19855283 品番 HB0206A-50
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スチール製に比べ約40%軽量 引張強さ・耐久ともに約2倍の強靭性。
ブレースはSSサイズが適合。

仕様JMCA安全基準値クリア 材質アルミ引抜材 シルバーアルマイト 内径×外径(Φmm)14×22.2 加工スイッチ穴加工済み 適合車種ZX-14R(16-17)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする