ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
FATコンドル 専用ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19855317
品番
HB0295C-10
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ケーブル・ホース類もノーマルのままでOK
適合車種
MT-09.XSR900
色
クロームメッキ
材質
スチール
内径×外径(Φmm)
(グリップ)18×22.2
クランプ径(Φmm)
28.6
加工
スイッチ穴加工済み
注意
※バンジョーの向き変更が必要
※メーター移動ステー(HM3568)が必要
※サイドキャップ(内径Φ18mm)別途必要