ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの フェンダー関連
フェンダーレスkit
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19855518
品番
HA6649
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
別途リフレクターが必要。
付属品
高輝度白色LEDライセンスランプ、専用ハーネス
仕様
純正ウインカー取付可
材質
アルミ
色
ブラック
適合車種
GSX250R(DN11A)