J1216 極 JAPAN フライパン リバーライト 19855597

 

J1216 極 JAPAN フライパン リバーライト 19855597 J1216 極 JAPAN フライパン リバーライト 19855597

極 JAPAN フライパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19855597 品番J1216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

置いて焼く用途を主にした一般的なフライパンです。日常使いにも相応しい重量。電磁調理器(IH)に対応。
目玉焼きからオムレツ、ホットケーキ、お好み焼き、餃子、ハンバーグ、ステーキ、焼魚等家庭料理の焼き物に相応しいフライパンです。

外径(Φmm)160 底面の厚さ(mm)1.6 満水容量(L)0.2 最大幅(mm)315 本体高さ(mm)3 質量(g)375 底面(Φmm)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19855615
2020-04-02
用途:
普段のちょこっとした料理

前から欲しかった極シリーズを10%オフで購入できうれしいです。小ぶりサイズを探していました。朝食のちょこっとした焼き物から、酒のアテとして餃子を焼くなど、使い勝手がいいです。よく油をなじませるとくっつかないし、高級感も有りお勧めです。ほかのサイズも検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする