J1422 極 JAPAN 炒め鍋 リバーライト 19855676 J1422 極 JAPAN 炒め鍋 リバーライト 19855676

極 JAPAN 炒め鍋

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19855676 品番 J1422
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

深みのある炒め鍋は、食材を動かしながら炒める用途、チャーハン・野菜炒め・焼きそば・中華料理等に活躍します。
深みがあるので、揚げ物鍋としてもお役立ていただけます。フライパンと使い分けていただくことをおすすめします。
電磁調理器(IH)に対応。

外径(Φmm)220 板厚(mm)1.6 本体高さ(mm)60 最大幅(mm)390 満水容量(L)1.7 質量(g)710 底面(Φmm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19855719
2018-11-10
用途:
チャーハン・野菜炒め・パスタ
製造業

中華鍋でIH対応のものを探していました。
安定感もよく使い勝手良くて重宝しています。使用後洗浄してふきんで拭く際、鉄の錆のようなものが付着しますが、鉄製品独特の特徴なので、気にはなりません。
長年ガス火だったので、IH対応の調理器具がほとんどなく、愛用していた鉄製のののは、ただの飾り物となってしまいました。
この中華鍋に出会って、料理に対するストレスがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする