リバーライト
リバーライトの 料理道具
リバーライトの フライパン・グリルパン
リバーライトの 卵焼き器・オムレツパン
極 JAPAN たまご焼き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19855737
品番
J1613
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器(IH)に対応しています。
サイズ(cm)
18×13
質量(g)
590
タイプ
関西型・長方形
板厚(mm)
1.6
最大幅(mm)
355
底面サイズ(mm)
165×125
本体高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(L)
0.6