リバーライト
リバーライトの 料理道具
リバーライトの フライパン・グリルパン
リバーライトの 卵焼き器・オムレツパン
極 JAPAN たまご焼き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19855746
品番
J1618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器(IH)に対応しています。
サイズ(cm)
18×18
質量(g)
900
タイプ
関東型・正方形
板厚(mm)
2
最大幅(mm)
355
底面サイズ(mm)
175×160
本体高さ(mm)
30
満水容量(L)
0.8