ナカトミ
ナカトミの 冷房用品
ナカトミの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
ナカトミの 除湿機
除湿機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19866762
品番
DM-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,912
販売価格(税別)
¥
269,920
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途
工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。
仕様
電源コード付属なし
質量(kg)
80
タイプ
コンプレッサー式
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
25
消費電力(W)(50/60Hz)
1850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×500×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません