※使用例

サイドバイザー(AD-32)

(5件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19868318 品番AD-32
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

足元への不快な風の巻き込みを軽減し、エアロとも呼べるカスタムパーツ。
両面テープとブラケット、樹脂グリップによる取り付けです。
---af のこだわり---
1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。
そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。
時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。
さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

材質PET樹脂 スモーク 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×60×2.0 適合車種アドレス110(EBJ-CE47A)
注意
※旭精器製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※スクリーン反射集光の注意
スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19868318
2022-10-09
用途:
アドレス110の防寒対策
その他業種

購入時から気になっていた、足元の巻き込み対策に購入しました。小さなことですが、冬でもバイクに乗る者としては、気になる所です。
取付簡単、効果もあります。是非ともメーカーでもオプション対策をご検討頂きたい所ですね。

対象商品:
19868318
2022-05-07
用途:
通勤
農・林・水産業

取り付け簡単。効果は寒くならないと分からない。もう少し安ければ満点なのですが。

対象商品:
19868318
2021-12-09
用途:
バイク風防用

わずかな隙間だが風が気になっていた。
効果は十分。
バイクメーカー側で考えて欲しい。

対象商品:
19868318
2019-05-30
用途:
バイク時
製造業

外観はよいです。両面テープの取り付け位置の合わせを慎重にしましたが少しずれてしまいました。

対象商品:
19868318
2017-11-28
用途:
冬場の暴風対策
その他業種

取り付けも簡単ですし仕上がりも綺麗にカッコいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする