※使用例

DO-18 ショートバイザー(DO-18) af(旭風防) 19868503 DO-18 ショートバイザー(DO-18) af(旭風防) 19868503

ショートバイザー(DO-18)

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19868503 品番DO-18
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

風を友とする、タウンユースにスポーティをプラスする
ファッショナブルなショートバイザーです。
---af のこだわり---
1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。
そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。
時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。
さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

材質ポリカーボネイト樹脂 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×390×2.5 適合車種ディオ110(EBJ-JF58)
注意
※旭精器製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※スクリーン反射集光の注意
スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19868503
2016-10-24
用途:
バイク
有限会社立森工作所 様 (製造業)

バイクやに頼むと高額なので自分で取り付け。30分ぐらいで完了

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする