215/45R18 93Y XL POTENZA S001 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 19871985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POTENZA S001

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19871985 品番215/45R18 93Y XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

更なる進化を遂げたプレミアムスポーティータイヤ!!
高いドライ&ウエットでハンドリング性能とブレーキ性能の向上を実現
静粛性と快適な乗り心地を確保
構造の軽量化を図り、転がり抵抗を低減し環境性能にも配慮

タイヤ幅(mm)213 偏平率(%)45 リム径(inch)18 用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 タイヤサイズ215/45R18 商品タイプタイヤ
注意
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,430 / 税込 ¥1,573
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする