曜日別特売

日清MCTオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(450g)
注文コード
19909514
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

MCT(中鎖脂肪酸油)100%を使用した食用油脂です。
味や臭いが少なく透明なので、料理や飲み物に加えて簡単に無理なくエネルギーをアップさせることができます。また、たんぱく質をまったく含んでいません。
加えるだけで簡単にエネルギーアップ!「食べたい」「食べてほしい」をサポートします。

原材料
中鎖脂肪酸油
栄養成分
熱量:900kcal、たんぱく質:0g、脂質:100g、水分:0g、炭水化物:0g、灰分:0g、ナトリウム:0mg、カリウム:0mg、カルシウム:0mg、リン:0mg、食物繊維:0g、食塩相当量:0g、中鎖脂肪酸:92g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19909514-73635652-- 日清 MCTオイル 日清オイリオ 73635652日清 MCTオイル日清オイリオ1本(400mL)
¥2,998
税込¥3,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする