HA58 食事は楽し (舌でつぶせる) 和光堂 19910932

食事は楽し (舌でつぶせる)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード19910932 品番HA58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ごぼう、にんじん、たまねぎ、だいこん、さやいんげんに鶏肉を加えた、やわらかきんぴらです。ほんのり唐辛子が効いています。

仕様UD区分:3 種類5種野菜のきんぴら煮 原材料野菜(ごぼう、にんじん、たまねぎ、だいこん、さやいんげん)、豚肉加工品(小麦を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、しょうゆ、かつお昆布だし、砂糖、植物油脂、ラード、チキンエキス、食塩、米酢、寒天、唐辛子、増粘剤(キサンタン)、調味料(核酸)、V.B1 栄養成分(1食100gあたり)エネルギー:50kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:1.6g、炭水化物:4.5g、ナトリウム:380mg、ビタミンB1:0.5mg、食塩相当量:1.0g、コラーゲンペプチド:2.0g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19910932 HA58 73635844 - バランス献立(舌でつぶせる) アサヒ (和光堂) バランス献立(舌でつぶせる) アサヒ (和光堂) 1個(100g) 189 税込204 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする