HA36 食事は楽し (舌でつぶせる) 和光堂 19910984

食事は楽し (舌でつぶせる)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード19910984 品番HA36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

白だし仕込みでやさしい香味のしらす雑炊です。大根・白菜・しらすとかき卵で仕上げました。

仕様UD区分:3 種類ふっくらしらす雑炊 原材料精白米(国産)、鶏卵、野菜(だいこん、はくさい)、イヌリン(食物繊維)、白だし(小麦、さば、大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、しらす、ちりめんエキス、植物油脂、昆布エキス、米酢、食塩、わかめ、増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、V.B1 栄養成分(1食100gあたり)エネルギー:88kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.5g、炭水化物:13.5g、ナトリウム:310mg、ビタミンB1:0.5mg、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、コラーゲンペプチド:2.0g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19910984 HA36 73635923 - バランス献立(舌でつぶせる) アサヒ (和光堂) バランス献立(舌でつぶせる) アサヒ (和光堂) 1個(100g) 189 税込204 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする