仕様UD区分:3
種類ふっくらふかひれ雑炊
原材料精白米(国産)、鶏卵、野菜(チンゲンサイ、にんじん)、難消火性デキストリン、白だし(小麦、さば、大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、ふかひれ、植物油脂、チキンエキス、しいたけ、ポークエキス、香辛料、かきエキス、紹興酒、食塩、米酢、調味料(アミノ酸等)、ぞ年剤(キサンタン)、V.B1、カラメル色素
栄養成分(1食100gあたり)エネルギー:79kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.6g、炭水化物:15.0g、ナトリウム:310mg、ビタミンB1:0.5mg、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、コラーゲンペプチド:2.0g