仕様UD区分:3
種類ふっくらほたて雑炊
原材料精白米(国産)、鶏卵、野菜(にじん、はくさい)、イヌリン(食物繊維)、白だし(小麦、さば、大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、ほたて貝柱水煮、ほたてエキス、ごま油、チキンエキス、食塩、米酢、香辛料、わかめ、増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、V.B1
栄養成分(1食100gあたり)エネルギー:105kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.4g、炭水化物:18.0g、ナトリウム:310mg、ビタミンB1:0.5mg、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、コラーゲンペプチド:2.0g