仕様UD区分:3
種類ふっくら鶏五目雑炊
原材料鶏卵、精白米(国産)、野菜(にんじん、ごぼう、さやいんげん)、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉、たまねぎ、でん粉、食塩)、難消火性デキストリン、取り香味つゆ(大豆、豚肉を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、植物油脂、チキンエキス、砂糖、しいたけ、しいたけエキス、食塩、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸味料、香料、V.B1
栄養成分(1食100gあたり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:2.4g、炭水化物:15.4g、ナトリウム:320mg、ビタミンB1:0.5mg、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、コラーゲンペプチド:2.0g