仕様UD区分:3
種類ふっくら鯛雑炊
原材料精白米(国産)、鶏卵、野菜(にんじん、はくさい、青ねぎ)、イヌリン(食物繊維)、たいすり身、白だし(小麦、さば、大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、昆布エキス、植物油脂、たいエキス、食塩、米酢、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.E)、V.B1
栄養成分(1食100gあたり)エネルギー:88kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:1.6g、炭水化物:13.5g、ナトリウム:310mg、ビタミンB1:0.5mg、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.8g、コラーゲンペプチド:2.0g