グンゼ
グンゼの 衣服関連
グンゼの 衣類 利用者用
グンゼの ねまき 利用者用
長袖パジャマ 紳士セット(通年用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19914344
品番
937049
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
通年用
この商品はワンタッチテープ留めです。
色
ブルー
サイズ
S
材質
綿100%
身長(cm)
155〜165
ウエスト(cm)
68〜76
チェスト(cm)
80〜88
性別
紳士用
再生紙使用マーク
適合