画像準備中

長袖パジャマ 紳士セット(通年用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM グリーン 注文コード19914378 品番937049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

通年用
この商品はワンタッチテープ留めです。

グリーン サイズM 材質綿100% 身長(cm)165〜175 ウエスト(cm)76〜84 チェスト(cm)88〜96 性別紳士用 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする