※着用例
幸和製作所
幸和製作所の 衣服関連
幸和製作所の 衣類 利用者用
幸和製作所の ねまき 利用者用
簡単着替えパジャマ 婦人用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19914938
品番
306856
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ファスナーで全開できるパンツ
サイズ
S
材質
綿100%
胸囲(cm)
72〜80
身長(cm)
145〜155
ウエスト(cm)
58〜64
ヒップ(cm)
82〜90
バスト(cm)
72〜80
性別
婦人用