幸和製作所
幸和製作所の 衣服関連
幸和製作所の 衣類 利用者用
幸和製作所の ねまき 利用者用
ガーゼねまき 婦人用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19915236
品番
307026
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ここがPOINT! 内側はガーゼ素材でさらりとした着心地! 内側は通気性、吸湿性に優れたガーゼ素材。肌触りがさらりとしていて、爽やかな着心地です。
色
ピンク
サイズ
M
材質
綿100%
身幅(cm)
145
身丈(cm)
130
性別
婦人用