幸和製作所
幸和製作所の 衣服関連
幸和製作所の 衣類 利用者用
幸和製作所の ねまき 利用者用
介護用ねまき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19915367
品番
307028
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通年用
サイズ
フリー
仕様
婦人用
材質
綿100%
身幅(cm)
155
身丈(cm)
115
性別
婦人用