※着用例
神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
婦人前開き両肩腕開き7分袖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19917433
品番
921338
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
腕・肩の骨折・診療・点滴等に便利な両肩腕開きタイプ
サイズ
L
材質
綿100%
色
オフホワイト
胸囲(cm)
86〜94
身長(cm)
155〜165
胴囲(cm)
69〜77
性別
婦人