※イメージ画像
神戸生絲
ひば前開き5分袖(ラグラン袖)紳士用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19917634
品番
921108
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
抗菌消臭
マジック式
サイズ
L
材質
綿100%
色
オフホワイト
胸囲(cm)
96~104
身長(cm)
175~185
胴囲(cm)
84~94
性別
紳士