ラック産業
ラック産業の 衣服関連
ラック産業の 衣類 利用者用
ラック産業の インナー 利用者用
ふんわり着脱なめらかインナー 8分袖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
パープル
注文コード
19918386
品番
187016
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱簡単着
全方向にやさしく伸縮する素材だから突っ張らずにラク〜に着脱していただけます。
サイズ
フリー
材質
綿80%、ナイロン20%
色
パープル
バスト(cm)
79〜94
性別
婦人