※イメージ画像
グンゼ
グンゼの 衣服関連
グンゼの 衣類 利用者用
グンゼの インナー 利用者用
紳士 失禁ブリーフ(ウエスト天引)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19920398
品番
937004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
制菌消臭
乾燥機対応
サイズ
M
色
グレー杢
ウエスト(cm)
76〜84
吸水量(mL)
50
材質
綿100%
対象
紳士用
再生紙使用マーク
適合