※イメージ画像

紳士 失禁ブリーフ(ウエスト天引)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19920425 品番937004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

制菌消臭
乾燥機対応

サイズS ホワイト ウエスト(cm)68〜76 吸水量(mL)20 材質綿100% 対象紳士用 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする