須恵廣工業
須恵廣工業の 歩行関連
須恵廣工業の シルバーカー・ショッピングカー
ユーメイトGX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19923977
品番
3399
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
レインカバー付
色
ワイン
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
21+2
質量(kg)
6.2
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
42.5
アズワン品番
64-9715-98
奥行き(cm)
30
後輪(cm)
17.5
座幅(cm)
36
前輪(cm)
15