須恵廣工業
須恵廣工業の 歩行関連
須恵廣工業の シルバーカー・ショッピングカー
ユーメイトHGT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
なでしこブラウン
注文コード
19924004
品番
3398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
レインカバー付
色
なでしこブラウン
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
21+2
質量(kg)
5.9
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
42.5
奥行き(cm)
30
後輪(cm)
17.5
座幅(cm)
36
前輪(cm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19924004
3398
19923986
3398
ユーメイトHGT
須恵廣工業
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
色柄が異なります