イエナ ホット&クール ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2脚) 注文コード 19943036 品番 30224
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ホット&クールはグラス側面が二重構造になっていて、温かいものは温かいまま、冷たいものは冷たいまま、温度を長く保つ事が出来ます。コーヒーなどのドリンク、アミューズやスープなどの小さな料理、さらにシャーベットやデザートなど様々な用途でお使い頂けます

直径(Φmm)78 高さ(mm)63 材質ガラス 電子レンジ温めのみ使用○ 仕様オーブン使用不可、電子レンジ温めのみ使用可 容量(mL)100 種類ボウル 最大径(Φmm)78 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-35、温度差:130以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする