98027 スーパーバイクグリップ PROGRIP 19944664

スーパーバイクグリップ

(35件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック/グリーン
長さ(mm)120
外径(Φmm)約37
内容量1セット(2本)注文コード19944664品番98027
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

≪PROGRIPとは?≫
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。
≪スタンダードラバー≫
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。
≪GP GELシリーズ≫
長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。
※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
≪耐震GELシリーズ≫
レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。

仕様
耐震GELシリーズ
レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行うレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さと柔らかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
長さ(mm)120ブラック/グリーン種類貫通外径(Φmm)約37材質耐震ゲルタイプ601内径(Φmm)(左右)22/25
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
※耐震ゲルの材質は溶剤に弱いため、溶剤および溶剤入り接着剤(70225グリップボンドなど)は使用不可。接着にはエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。耐震ゲルタイプ専用(63207)を推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18785227
2025-12-10
用途: 通勤バイクの消耗品
サービス業

3回目位になります。
ゴムが柔らかいため結構摩耗するのと、2重になっている部分の接着が剥がれてくるため、3年は持ちません。
デザインは好きですが値段も結構するため耐久性がもっとあると嬉しいです。

2025-08-16
用途: miniバイクと大型バイクで使用中
医療・福祉・介護関連業

もうかれこれPROGRIPのスーパーバイクグリップは20年近く交換しながら使い続けている。2重構造なので特に単気筒の4st、125ccのレーサーには振動が大分軽減されて快適にレースしています。

対象商品 : 18438989
2022-03-08
用途: FZR1000のハンドルグリップに使用しました
製造業

とてもいい商品です。握り具合もグリップ感もいいです。とても満足してます。

対象商品 : 19004546
2021-05-12
用途: 摩耗した時の交換部品として購入

値段も手頃で、使用した感じも悪くなくて純正部品の無いバイクには良い交換部品だったと思います。また、交換必要な場合には購入を考えたいと思います。

対象商品 : 19004546
2020-09-01
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

握った感じは一般的なグリップの硬さと同様な感じです。他のプログリップのゲルタイプよりも硬めでありながら、じわっとたわむ感じもあり、個人的に良い感じに思います。
柔らかめが好みの方は、PRO-GRIP#724Mレッド/ブラックOP の方が良いと思います。
安い値段で、直接届けてくれるのは凄く助かる。また購入します。

対象商品 : 19004546
2020-12-07
用途: グリップ交換
その他業種

ゴムが柔らかいため左グリップ(端のほう)の摩耗がはやいです。製品仕様としてはハードタイプがあるのですが振動吸収を重視して今回もこちらを選択。

対象商品 : 19004546
2020-05-12
用途: 純正品から付け替え
その他業種

ゴムが柔らかく振動による痛みなど軽減してくれますが、耐久性がいくぶん乏しく、すぐにすり減っていきます。交換サイクルは短くなると思われます。

2が参考にしています
対象商品 : 18438989
2019-12-21
用途: バイクのレストア

以前所有していたバイクにも使っていました。
シンプルなデザインと、衝撃吸収は優れているのに「グニャグニャしない」ところが気に行っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする